Beli pallet spill di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. SABER Spill Pallet (Palet Penampung Tumpahan)
    Mulai

    Rp4.899.900

    SABER Spill Pallet (Palet Penampung Tumpahan)
    Deskripsi:
    SABER Spill Pallet & SABER Spill Deck merupakan produk yang didesain untuk mengalasi drum & jerigen guna menangani kebocoran atau potensi tumpahan dengan daya tampung yang besar.SABER Spill Pallet & SABER Spill Deck berguna untuk menampung berbagai cairan, seperti minyak, kimia, ataupun cairan lainnya yang tumpah sehingga efektif & efisian dalam peningkatan keselamatan kerja.
    atribut:
    • Color: Yellow
    • Type: Pallet
  2. TUMPA Spill Pallet (Palet Penampung Tumpahan)
    Mulai

    Rp3.399.900

    TUMPA Spill Pallet (Palet Penampung Tumpahan)
    atribut:
    • Color: Black Grating/Yellow Deck
    • Style: Economy Spill Pallet
    • Liquid Discharge Solution: Drain Plug
  3. Solent Spill Control Spill Pallet 4-Drum, Inline Workstation
    Mulai

    Rp34.999.900

    Solent Spill Control Spill Pallet 4-Drum, Inline Workstation
    Deskripsi:
    Create a liquid handling workstation with this bunded decking solution for storing oil drums. Ideal for dispensing areas, the 300-litre sump ensures the safe collection of any spills or leaks.Features and Benefits- 100% Recyclable for a sustainable solution- Suitable for use with or without the platform- Stackable for easy transportation and storage- Non-slip platform surface for user safety- Easy to clean for convenience- Designed to fit on Euro pallets- Corrosion-free for a long product life
    atribut:
    • Type: Spill Pallet
    • Size (cm): 89.5x15x261
    • Material: Polyethylene
  4. KRISBOW Spill Pallet (Palet Penampung Tumpahan)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp6.799.900

    KRISBOW Spill Pallet (Palet Penampung Tumpahan)
    Deskripsi:
    Krisbow menghadirkan wada berkualitas untuk menampung tumpahan cairan oli dan bahan kimia untuk melengkapi kebutuhan Anda. Wadah besar ini mampu menampung 4 drum 68Gal/260L per drum untuk menampung cairan oli atau bahan kimia. Jika terjadi kebocoran atau pecah wadah ini dapat menjaga area penyimpanan tetap bersih dan aman. Kisi-kisi wadah ini dapat dilepas. Selain itu, wadah mudah dirakit dan anti slip serta dapat diangkat untuk akses cepat ke perawatan, pembersihan, dan dekontaminasi. Dapat dipindah menggunakan hand pallet atau mesin pengangkat barang/forklift.
    atribut:
    • Color: Black and Yellow
    • Material: HDPE
  5. BRADY Spill Containment Pallet (Palet Penampung Tumpahan)
    Rating:
    20% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp3.599.900

    BRADY Spill Containment Pallet (Palet Penampung Tumpahan)
    atribut:
    • Sump Capacity (L): Up to 80
    • Compatibility: 2 Drums
    • Dimensions (cm): 130x65x15
    • Maximum Loading Capacity (kg): 500
  6. Solent Spill Pallet (Palet Penampung Tumpahan)
    Mulai

    Rp14.999.900

    Solent Spill Pallet (Palet Penampung Tumpahan)
    Deskripsi:
    Heavy duty rotational moulded IBC spill pallets for single or double IBC storage applications. 100% polyethylene construction, corrosion resistant and with removable decking to assist cleaning they are suitable for most IBC footprints. Forklift pockets for ease of positioning and moving empty units.
    atribut:
    • Type: Drum Tray
    • Material: Polyethylene
  7. BRADY Spill Pallet 4 Drum (Palet Penampung Tumpahan)
    Mulai

    Rp10.999.900

    BRADY Spill Pallet 4 Drum (Palet Penampung Tumpahan)
    atribut:
    • Dimensions (inch): 52x52x17
  8. KRISBOW Spill Deck (Palet Penampung Tumpahan)
    Mulai

    Rp8.499.900

    KRISBOW Spill Deck (Palet Penampung Tumpahan)
    atribut:
    • Color: Kuning Hitam
    • Material: HDPE
    • Dimensions (cm): 130x128x15
    • Capacity (L): 150
    • Load Capacity (kg): 2500 ± 5%
    • Type: Spill Deck
  9. SABER Spill Deck (Palet Penampung Tumpahan)
    Mulai

    Rp2.899.900

    SABER Spill Deck (Palet Penampung Tumpahan)
    Deskripsi:
    SABER Spill Pallet & SABER Spill Deck merupakan produk yang didesain untuk mengalasi drum & jerigen guna menangani kebocoran atau potensi tumpahan dengan daya tampung yang besar.SABER Spill Pallet & SABER Spill Deck berguna untuk menampung berbagai cairan, seperti minyak, kimia, ataupun cairan lainnya yang tumpah sehingga efektif & efisian dalam peningkatan keselamatan kerja.
    atribut:
    • Color: Yellow
    • Type: Deck
  10. ROMOLD Low Profile Spill Pallet (Palet Penampung Tumpahan)
    Mulai

    Rp13.999.900

    ROMOLD Low Profile Spill Pallet (Palet Penampung Tumpahan)
    atribut:
    • Length (mm): 1280
    • Width (mm): 1285
    • Height (mm): 275
    • Weight (kg): 29
    • Capacity Sump (L): 230
    • UDL (Kg): 1250
    • Color: Yellow
  11. TWK Spill Containment Pallet with Drain (Palet Penampung Tumpahan)
    Mulai

    Rp2.599.900

    TWK Spill Containment Pallet with Drain (Palet Penampung Tumpahan)
    Deskripsi:
    - High-density construction resists UV rays, rust, corrosion and most chemicals- Low-profile height makes load or unload easier- Anti-skid gratings design to ensure safely holding and storing for oil drums, chemical barrels and storage containers- Nestable design to minimize the space for storage and shipment- Style Economy Spill Pallet- Liquid Discharge Solution Drain Plug
    atribut:
    • Comply with: EPA 40CFR 264.175, SPCC 40CFR112.7, EPA 40 CFR 122.26
  12. Sysbel Polyethylene Spill Containment Pallet (Palet Penampung Tumpahan)
    Mulai

    Rp9.999.900

    Sysbel Polyethylene Spill Containment Pallet (Palet Penampung Tumpahan)
    Deskripsi:
    - The leaking tray has its own leaking tank, which can store, transport, and recycle oil drums and chemical drums. When leakage occurs, the liquid fows into the leaking tank without causing large-scale pollution.- High-strength, movable and detachable grille is easy to disassemble, clean and replace.- The drain hole can drain the liquid in the drain tank, which is convenient for most of the liquid to be recycled.- The stacking limit is set around the pallet, which is convenient for stacking and transporting multiple pallets, saving space and transportation costs.- Optional special slope, convenient and easy to carry.
    atribut:
    • Capacity: 4 Drum qty 200L
    • Capacity (L): 265
    • Capacity (gal): 70
    • External Dimensions (HxLxW) (cm): 30x132x131
    • Forklift Operation: Quadridirectional operation
    • Loading Capacity (kg): 3000
  13. ROMOLD Spill Pallet with 4 Way FLT Access (Palet Penampung Tumpahan)
    Mulai

    Rp9.099.900

  14. Sysbel Oil Drum Spill Containment Polyethylene Deck (Palet Penampung Tumpahan)
    Mulai

    Rp4.599.900

    Sysbel Oil Drum Spill Containment Polyethylene Deck (Palet Penampung Tumpahan)
    Deskripsi:
    The poly spill deck is lower than the pallet, thus saving the space, improving the safety, effciency and facilitating handling of oil drums and chemical drums. Generally, the poly spill deck is used for storing oil drums, chemical drums, etc., instead of transferring such containers. When installed in a workshop, the spill deck can be used for various operations (oil extracting, flling and separating, etc.), as a platform. It is also equipped with the same grate and drain holes. Various decks can be assembled to form a stable and reliable workstation.
Daftar Harga pallet spill Terbaru October 2026
SABER Spill Pallet (Palet Penampung Tumpahan)Rp4.899.900
TUMPA Spill Pallet (Palet Penampung Tumpahan)Rp3.399.900
Solent Spill Control Spill Pallet 4-Drum, Inline WorkstationRp34.999.900
KRISBOW Spill Pallet (Palet Penampung Tumpahan)Rp6.799.900
BRADY Spill Containment Pallet (Palet Penampung Tumpahan)Rp3.599.900
Solent Spill Pallet (Palet Penampung Tumpahan)Rp14.999.900
BRADY Spill Pallet 4 Drum (Palet Penampung Tumpahan)Rp10.999.900
ROMOLD Spill Containment Pallet (Palet Penampung Tumpahan)Rp90.999.900
KRISBOW Spill Deck (Palet Penampung Tumpahan)Rp8.499.900
SABER Spill Deck (Palet Penampung Tumpahan)Rp2.899.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait